Beli conduit pipa 20mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon Conduit
    Mulai

    Rp15.900

    PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon Conduit
    Deskripsi:
    Pipa Conduit PRALON adalah Pipa Conduit Listrik High Impact , Pipa PRALON mudah di bending / di bengkokan menggunakan ver bending , Pipa Conduit PRALON sudah sertifikasi internasional IEC.
  2. Boss Pipa Conduit
    Mulai

    Rp19.900

    Boss Pipa Conduit
    Deskripsi:
    All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.
    atribut:
    • Length (m): 2.9
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00063.04
  3. Boss Pipe Clamp (Penjepit Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

    Boss Pipe Clamp (Penjepit Pipa)
    atribut:
    • Diameter (mm): 25
    • Color: White
  4. Boss Joining Coupling (Sambungan Coupling)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

    Boss Joining Coupling (Sambungan Coupling)
    Deskripsi:
    Standard- SNI IEC 61386-21:2017- BSEN 61386-21:2004- IEC 61386-21:2002 Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.
  5. Westpex Pipa PVC High Impact Conduit (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

    Westpex Pipa PVC High Impact Conduit (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    Material : Poly Vynil Chloride (PVC) dan tidak menghasilkan gas dioxin jika terbakar.
  6. Lesso PVC Conduit Pipe
    Mulai

    Rp31.900

    Lesso PVC Conduit Pipe
    atribut:
    • Color: White
  7. Maxwell Lite Pipa Conduit PVC
    Mulai

    Rp7.900

    Maxwell Lite Pipa Conduit PVC
    Deskripsi:
    Pipa PVC Maxwell Lite merupakan pilihan tepat untuk kebutuhan instalasi air bersih bertekanan rendah. Dibuat dari material PVC berkualitas, pipa ini memiliki struktur yang ringan namun tetap kuat, tahan lama, dan tidak mudah bocor. Cocok digunakan untuk proyek rumah tangga, perbaikan pipa, hingga keperluan instalasi skala kecil.
    atribut:
    • Length (mm): 4000
    • Material: PVC
    • Type: C
  8. Lesso Pipa Conduit
    Mulai

    Rp179.900

    Lesso Pipa Conduit
    atribut:
    • Grade: B
    • Color: White
    • Diameter (mm): 20
    • Thickness: 1.4
    • Length (mm): 3000
  9. Non Brand Besi Siku
    Mulai

    Rp429.900

    Non Brand Besi Siku
    atribut:
    • Size (cm): 4x4
    • Thickness (mm): 1.1
    • Length (m): 3
  10. Non Brand Besi Siku L
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Besi Siku L
    Deskripsi:
    Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
  11. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp33.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  12. SEKAI Wall Fan (Kipas Angin)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp999.900

    SEKAI Wall Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    - Kipas angin meja/lantai industri - 3 pengatur kecepatan - Hembusan angin kencang - Dilengkapi sekring pengaman - Osilasi penuh - Gear box dari besi yang di cetak
    atribut:
    • Color: Black
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  13. PITHON Corrugated Flexible Conduit PVC
    Mulai

    Rp85.900

    PITHON Corrugated Flexible Conduit PVC
    atribut:
    • Material: PP, PE, HDPE
    • Length (m): 45
  14. Boss Corrugated Conduit (Pipa Flexible Conduit)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp879.900

    Boss Corrugated Conduit (Pipa Flexible Conduit)
    Deskripsi:
    Standard- SNI IEC 61386-22:2017- BSEN 61386-22:2004- IEC 61386-22:2002Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.
    atribut:
    • Length (m): 50
  15. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
Daftar Harga conduit pipa 20mm Terbaru October 2026
PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon ConduitRp15.900
Boss Pipa ConduitRp19.900
Westpex Pipe Clamp (Klem Pipa/ Klem Omega)Rp2.900
Boss Pipe Clamp (Penjepit Pipa)Rp3.900
Vinilon Pipa PVC High Impact Conduit (PVC Pipe)Rp10.900
Boss Joining Coupling (Sambungan Coupling)Rp1.900
Westpex Pipa PVC High Impact Conduit (PVC Pipe)Rp23.900
Lesso PVC Conduit PipeRp31.900
Maxwell Lite Pipa Conduit PVCRp7.900
Vinilon Fitting Conduit SocketRp4.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)